Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Longitud del mango2.4 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoMicron Vapor cromado duro
- Estilo de mangoPrecisión
- Sin chispasSin chispas
- Número de conductores8
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAcero al cromo-vanadio-molibdeno
- Estilo de mangoSólido
- UPC_NO084705265919
Descripción general
Descripción del fabricante
26591 PRECISINA 8PC FIJACIÓN DE TUERCA-DRV 3/32 - 1/4