Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja2.5 mm
- Longitud de la cuchilla40 mm
- Longitud total120 mm
- Tamaño de la boquillaT6
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado duro
- Estilo de mangoPrecisión
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Estilo de boquillaTorx
- UPC_NO084705267067