Motion
26707
Destornillador - Torx TiP, T7 Tamaño de la punta, 40 mm Longitud de la hoja, 120 mm
Artículo MI #02571523
No. Fabricante 26707
Precio10.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Torx TiP, T7 Tamaño de la punta, 40 mm Longitud de la hoja, 120 mm
Artículo MI #02571523
No. Fabricante 26707

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    2.5 mm
  • Longitud de la cuchilla
    40 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Tamaño de la boquilla
    T7

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Estilo de mango
    Precisión
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Torx
  • UPC_NO
    084705267074

Descripción general

Descripción del fabricante
26707 TORX PRECISN T7 X 40MM