Motion
26973
Juego o punta de destornillador - Tipo de punta de broca: Phillips, ranurada, #0 Phillips, Tamaño de punta de broca ranurada de 3 mm, Punta individual
Artículo MI #02571593
No. Fabricante 26973
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego o punta de destornillador - Tipo de punta de broca: Phillips, ranurada, #0 Phillips, Tamaño de punta de broca ranurada de 3 mm, Punta individual
Artículo MI #02571593
No. Fabricante 26973
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    N.o 0 Phillips, ranurado de 3 mm
  • Longitud total
    120 mm

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de punta de broca
    Phillips, ranurado
  • Extremo doble
    Doble extremo
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Material
    Acero al cromo-vanadio-molibdeno
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
26973 SYS-4 RVRSABL SLT/PH 3MM