Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/32 pulg.
- Longitud de la cuchilla2 pulg.
- Longitud total145 mm
- Tamaño de la boquilla0.40 mm
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado duro
- Estilo de mangoSeguro contra ESD
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Estilo de boquillaRanurado