Motion
R1141-BLM-090

ROCKY BRANDS
R1141-BLM-090

Rg 6 St 5e Su, Negro, M, 9, PR
Artículo MI #02580326
No. Fabricante R1141-BLM-090
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROCKY BRANDS
R1141-BLM-090

Rg 6 St 5e Su, Negro, M, 9, PR
Artículo MI #02580326
No. Fabricante R1141-BLM-090
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6 pulg.
  • Talla para hombre
    9

Detalles

  • Tipo de cierre
    Cordones
  • Color
    Negro
  • Material del forro
    Tejido
  • Número de correas con hebillas
    5
  • Características de protección
    Resistente al agua
  • Mango
    Mango compuesto
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero
  • Tipo
    Calzado de trabajo
  • Material superior
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
R1141-9 TRABAJO NEGRO, PUNTA DE ACERO 9
  • La suela y el talón con banda de rodadura Trac proporcionan una tracción excelente en muchas pisadas diferentes
  • Los mangos ultracompuestos refuerzan la construcción y soportan el arco
  • Cómodo forro de tela que permite que los pies se deslicen hacia dentro y hacia fuera fácilmente
  • Diseño de cordones con ojales Easy 5