Motion
48-01-6035

MILWAUKEE TOOL
48-01-6035

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 6 pulg. de largo
Artículo MI #02585044
No. Fabricante 48-01-6035
Precio183.11 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6035

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 6 pulg. de largo
Artículo MI #02585044
No. Fabricante 48-01-6035
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
Precio183.11 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.
  • Peso
    1.95 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal de Kerf fino con la actualización de doble función presentan una forma de diente optimizada para la vida más larga y una mayor velocidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. Las cuchillas endurecidas con hielo se tratan criogénicamente para una vida útil hasta un 50 % más larga. Con un perfil corto y un cuerpo delgado, estas cuchillas son ideales para realizar cortes rápidos y flexibles.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    50 por paquete
  • Número de Upc del fabricante
    045242084791
  • Número de dientes
    36
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Espalda cónica para vaciado
  • Tpi
    5
  • UPC_NO
    045242084791

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-6035 SÚPER SAWZALL,6"L,6TEETH/PULG.
  • PUNTA DE FIJACIÓN ℮.
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad.
  • PROTECCIÓN DE LA CLAVO:
  • Los dientes normales ofrecen velocidad o durabilidad. NAIL GUARD ℮ resuelve este inconveniente con un agresivo patrón de 5 TPI para cortes más rápidos y un diseño único que protege contra la fractura de dientes.
  • Las puntas ordinarias rebotan o patinan en la pieza de trabajo. PUNTA DE FIJACIÓN: muerde la madera en el primer contacto.