Motion
48-42-0421

MILWAUKEE TOOL
48-42-0421

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, Mango en U, 6 TPI, 4 in Long
Artículo MI #02585068
No. Fabricante 48-42-0421
Precio21.36 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-0421

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, Mango en U, 6 TPI, 4 in Long
Artículo MI #02585068
No. Fabricante 48-42-0421
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
Precio21.36 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Grosor
    0.28125 pulg.
  • Peso
    0.075 lb
  • Ancho
    9/32 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Mango en U de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero con alto contenido de carbono
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242136650
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    24
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    Mango en U
  • Tpi
    6
  • UPC_NO
    045242136650

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-0421 JIG SAW,4"L,6TEETH/IN
  • Alta resistencia: construcción avanzada para una larga vida útil en aplicaciones profesionales difíciles
  • Cortes rápidos: la forma y la nitidez de los dientes permiten un corte de desplazamiento limpio en la madera
  • Versátil: cuenta con una lengüeta universal
  • Para un corte áspero muy rápido en madera
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
Los clientes también compraron