Motion
48-42-2166

MILWAUKEE TOOL
48-42-2166

Hoja de sierra de plantilla dental - Bi-Metal, Mango en U, 24 TPI, 5 pulg. de largo
Artículo MI #02585074
No. Fabricante 48-42-2166
Precio19.57 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-2166

Hoja de sierra de plantilla dental - Bi-Metal, Mango en U, 24 TPI, 5 pulg. de largo
Artículo MI #02585074
No. Fabricante 48-42-2166
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
Precio19.57 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Peso
    0.095 lb
  • Ancho
    0.28125 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Mango en U de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    (5) 5 pulg. Hojas de sierra de plantilla bimetálica de alta velocidad 24 TPI
  • Número de Upc del fabricante
    045242138265
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    120
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    Mango en U
  • Tpi
    24
  • UPC_NO
    045242138265

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-2166 SIERRA DE DOS PIEZAS METÁLICAS,5"L,24TEETH
  • Mayor vida útil: la construcción bimetálica dura más que las cuchillas de acero y carbono de alta velocidad
  • Cortes rápidos: la forma y la nitidez del diente permiten un cizallamiento rápido a través de la madera incrustada en clavos
  • Versátil: cuenta con una lengüeta universal
  • Composición bimetálica superresistente