Motion
48-42-2190

MILWAUKEE TOOL
48-42-2190

Hoja de sierra de plantilla dental - Bi-Metal, Universal Tang, 14 TPI, 3-5/8 pulg. de largo
Artículo MI #02585075
No. Fabricante 48-42-2190
Precio13.73 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-2190

Hoja de sierra de plantilla dental - Bi-Metal, Universal Tang, 14 TPI, 3-5/8 pulg. de largo
Artículo MI #02585075
No. Fabricante 48-42-2190

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.73 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3.67 pulg.
  • Longitud
    3-5/8 pulg.
  • Dientes por pulgada
    14
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Peso
    0.055 lb
  • Ancho
    0.28125 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Mango en U de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242138302
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    50
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    Tang universal
  • Tpi
    14
  • UPC_NO
    045242138302

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-2190 SIERRA GUÍA,3-5/8"L,14 DIENTES/PULG.,
  • Mayor vida útil: la construcción bimetálica dura más que las cuchillas de acero y carbono de alta velocidad
  • Cortes rápidos: la forma y la nitidez del diente permiten un cizallamiento rápido a través de la madera incrustada en clavos
  • Versátil: cuenta con una lengüeta universal
  • Composición bimetálica superresistente