Motion
10-150
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Desmontable
Artículo MI #02588361
No. Fabricante 10-150
Precio3.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Desmontable
Artículo MI #02588361
No. Fabricante 10-150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5-1/8 pulg.
  • Longitud
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clip para bolsillo
  • Color
    Negro, amarillo
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cuchilla
    Desmontable
  • Número de cuchillas
    1
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    Hoja a presión
  • Tipo
    Cuchillo de punto rápido
  • UPC_NO
    076174101508

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DESPRENDIBLE RÁPIDA DE 10-150 PUNTOS, 5-1/8"
  • Construcción ABS de alto impacto
  • El mecanismo deslizante suave cuenta con un clic audible y se autobloquea para mayor seguridad
  • Clip de bolsillo
  • Cierre a presión de hoja extraíble en tapa de 10-150
  • 10-150 utiliza la hoja de separación Stanley® estándar 11-300 (una incluida), 13 puntos de corte totales
  • 10-151 utiliza la hoja de separación Stanley® estándar 11-301 (una incluida) o 11-318, 8 puntos de corte totales