Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaT15 Torx
- Longitud total266.7 mm
- Peso0.80 lb
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips, Pozidriv, ranurado, cuadrado, Torx
- Estilo de sujeción de bitsMagnético
- Bits de doble extremoDe un solo extremo
- Estilo de mangoErgonómico
- IncluyeRack de almacenamiento
- RacheteRachete
- Mango reemplazableMango fijo
- UPC_NO076174680102
Descripción general
- El interruptor de tres posiciones permite el trinquete en sentido horario y antihorario y la posición de bloqueo
- Almacenamiento de bits en el mango para un acceso rápido y fácil
- Mango de diseño ergonómico
- El juego incluye: 3/16" estándar, 1/4" estándar, Phillips® de 1 punto, Phillips® de 2 puntos, T15 Torx®, T20 Torx®, Pozi de 1 punto, Pozi de 2 puntos, cuadrado de 1 punto, cuadrado de 2 puntos y bastidor de almacenamiento