Motion
1-143-10-1-0

BAHCO TOOLS
1-143-10-1-0

Archivo de patrón americano - Forma de fresa, corte único, 250 mm Longitud
Artículo MI #02595812
No. Fabricante 1-143-10-1-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
1-143-10-1-0

Archivo de patrón americano - Forma de fresa, corte único, 250 mm Longitud
Artículo MI #02595812
No. Fabricante 1-143-10-1-0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    250 mm
  • Grosor  
    4 mm
  • Anchura/diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Individual
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de bordes cortados
    2
  • Serie
    1-143...-0
  • Forma
    Fresadora
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
1-143-10-1-0 ARCHIVO 10 MILL BASTARD 10/PAQ.
  • Adecuado como archivo de ingeniería y archivo de afilado
  • Útil para limar donde un acabado suave es importante
  • También es bueno para trabajos de pulido y desbarbado en tornos
  • Ampliamente aplicable para herramientas de afilado e implementos como palas, palas, agarraderas, raspadores, etc.
  • Superficies paralelas, bordes cónicos hacia el punto
  • Superficies y bordes de un solo corte
  • Corte Bastard, conocido comúnmente como Mill bastard
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"