Motion
C3818/M
Artículo MI #02598435
No. Fabricante C3818/M
Precio125.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02598435
No. Fabricante C3818/M
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
Su precio$125.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.64 cm
  • Peso del material
    50 g/m2

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aberturas laterales para acceder al bolsillo
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 42, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
  • Color
    Blanco
  • Características
    Cobertura completa hasta la parte superior del muslo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cierre a presión frontal
  • Tipo de prenda
    Abrigo de laboratorio
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    PosiM3
  • Tipo de producto
    Abrigos y blusones de laboratorio desechables
  • Cierre de muñeca
    Muñecas abiertas

Descripción general

Descripción del fabricante
C3818/M CAPA DE LABORATORIO POSI-3-M
  • Cobertura completa hasta la parte superior del muslo
  • Botones a presión para una colocación rápida
  • Sin bolsillos
  • Diseño de cuello de pico
  • Aberturas laterales para acceder al bolsillo
  • Producto de un solo uso