Motion
UE6B-45
Delantal de vinilo
Artículo MI #02598674
No. Fabricante UE6B-45
Precio3.38 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de vinilo
Artículo MI #02598674
No. Fabricante UE6B-45
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
Su precio$3.38/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    35.814 cm
  • Grosor del material
    6 mil
  • Ancho
    25.654 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción sin costuras
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Ideal para procesamiento, limpieza, mantenimiento y fabricación de alimentos.
  • Descripción Palabra clave
    Delantales
  • Características
    Corte troquelado alrededor del cuello
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Resistente a productos químicos, desechable
  • Número de Upc del fabricante
    662909857804
  • Material
    Vinilo
  • Número de subdivisiones
    0
  • Resistencia
    Ácidos, álcalis, sustancias químicas, grasas, grasa, aceites, sal, disolventes
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909857804

Descripción general

Descripción del fabricante
UE6B-45 6ML APRÓN DE 45"
  • Corte troquelado alrededor del cuello
  • Flexibilidad superior
  • Excelente resistencia a las perforaciones y la abrasión
  • Excelente resistencia a productos químicos, grasas, aceites y grasa
  • Aprobado por la FDA