Motion
SPH-68-SS
Ruland SPH-68-SS - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 4.2500", OD 6", W 1.375", 303 acero inoxidable
Artículo MI #02608487
No. Fabricante SPH-68-SS
Precio4,490.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPH-68-SS - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 4.2500", OD 6", W 1.375", 303 acero inoxidable
Artículo MI #02608487
No. Fabricante SPH-68-SS
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
Precio4,490.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    6.3150 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-20x2
  • Peso
    5.500 lb
  • Ancho
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPH-68-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452903970

Descripción general

Descripción del fabricante
SPH-68-SS 2PC COLLAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"