Motion
31306  J2/QDF

SKF
31306 J2/QDF

Rodamiento de doble fila de rodillos cónicos - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, Ancho cónico de 38 mm, Ancho de copa de 41.5 mm
Artículo MI #02614914
No. Fabricante 31306 J2/QDF
Precio1,184.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
31306 J2/QDF

Rodamiento de doble fila de rodillos cónicos - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, Ancho cónico de 38 mm, Ancho de copa de 41.5 mm
Artículo MI #02614914
No. Fabricante 31306 J2/QDF
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
Su precio$1,184.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    41.50 mm
  • Peso
    1.88 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Diseño de doble fila
    Cara a cara
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    313
  • UPC_NO
    7316577448125

Descripción general

Descripción del fabricante
31306/DF REEMPLAZA A 31306 J2/QDF