Motion
AHX 2314 G

SKF
AHX 2314 G

Vaina de extracción - 68 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02617500
No. Fabricante AHX 2314 G
Precio455.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 2314 G

Vaina de extracción - 68 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02617500
No. Fabricante AHX 2314 G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio455.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • En general Longitud  
    68 mm
  • Rosca Tamaño  
    M75x2 mm
  • Peso
    0.94 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22314
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 15 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM15
  • Número de arandela de bloqueo
    MB13
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH(X)23
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570733334

Descripción general

Descripción del fabricante
AHX2314GX65MM MANGA

You May Also Like