Motion
99835
ABRAZADERA SIMPLE DE 3/4" DE DIÁMETRO (10)
Artículo MI #02622776
No. Fabricante 99835
Precio43.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ABRAZADERA SIMPLE DE 3/4" DE DIÁMETRO (10)
Artículo MI #02622776
No. Fabricante 99835
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
Precio43.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2 in
  • Altura
    2.375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3/8 x 3/8 in
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    0.75 in

Detalles

  • Color
    Plata
  • País de origen
    KR
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Capacidad de carga
    3 libras
  • Material
    Acero
  • Cantidad
    10
  • Serie
    VTC
  • UPC_NO
    024821998353

Descripción general

Descripción del fabricante
99835 SUJECIÓN ÚNICA
  • Excelente para aplicaciones 5S y 6S
  • Sostiene herramientas de hasta 3 lb.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"