Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-1/8 pulg.
- Espacio libre horizontal1/2 pulg.
- Diámetro del grillete9/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosUn parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon clave diferente
- Número de pines4
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieN.o 7
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649344008
Descripción general
- Cuerpo ancho de 29 mm (1-1/8")
- El grillete de acero 3/16” proporciona una fuerte resistencia al corte
- El cilindro de cuatro clavijas ayuda a evitar la recogida
- Cientos de cambios clave maximizan la integridad clave
- Resistencia al óxido patentada para una vida útil más larga