Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total10-11/16 pulg., 10-9/32 pulg., 11-1/32 pulg., 11-13/16 pulg., 11-27/64 pulg., 12-17/32 pulg., 13-5/16 pulg., 5-13/32 pulg., 5-21/32 pulg., 5-29/32 pulg., 5-5/32 pulg., 6-29/32 pulg., 7-29/32 pulg., 7-45/64 pulg., 8-13/16 pulg., 9-35/64 pulg., 9-5/32 pulg.
- Peso6.92 lb
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas17
- UPC_NO662679072650
- Tipo de juego de llavesCombinación