Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor0.09 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12200 rpm
- UPC_NO699053209043
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 27