Motion
23458
Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 14 pulg. Diámetro de rueda, 0.125 pulg. Grosor de rueda, 20 mm Diámetro de orificio central, 5460 rpm
Artículo MI #02631658
No. Fabricante 23458
Precio27.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 14 pulg. Diámetro de rueda, 0.125 pulg. Grosor de rueda, 20 mm Diámetro de orificio central, 5460 rpm
Artículo MI #02631658
No. Fabricante 23458
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
Su precio$27.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    20 mm
  • Tamaño del eje
    20 mm
  • Orificio central Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro total
    14.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Carbie de silicona
  • Aplicación
    Corte
  • Material
    Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • RPM Máx.
    5460 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053234588
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
23458 RUEDAS DE CORTE TM 14 X 1/8 X 20MM