Motion
82593 ADHESIVO TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA 3797 TC BLANQUECINO 5/8"X2"

3M
82593 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3797 TC OFF-WHITE 5/8"X2"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3797 TC, blanco roto, 5/8 pulg. x 2 pulg., 11 lb/caja
Artículo MI #02635519
No. Fabricante 82593 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3797 TC OFF-WHITE 5/8"X2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82593 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3797 TC OFF-WHITE 5/8"X2"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3797 TC, blanco roto, 5/8 pulg. x 2 pulg., 11 lb/caja
Artículo MI #02635519
No. Fabricante 82593 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3797 TC OFF-WHITE 5/8"X2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Resistencia al calor
    +170 °F
  • Tipo de fusión
    Alta fundición
  • Hora de apertura
    30 s

Descripción general

Descripción del fabricante
82593 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo termofusible ideal para encapsular componentes eléctricos y electrónicos
  • La baja viscosidad proporciona altos caudales para una cobertura excelente
  • Probado con bola y anillo: el adhesivo muestra una buena resistencia a la temperatura después de la aplicación
  • El tiempo de apertura de las microesferas de 30 segundos permite un encapsulado eficaz en profundidad
  • Para uso con el aplicador de fusión por calor 3M™ PG II, lo que permite una producción rápida
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"