Motion
83503 SELLADOR DE CINTA WEATHERBAN PF 5422 NEGRO 1 1/2"X1/8"X50'

3M
83503 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 1 1/2"X1/8"X50'

3M™ sellador de cinta resistente al clima PF 5422, negro, 1 1/2 pulg. x 1/8 pulg. x 50 pies, 5 rollos/caja
Artículo MI #02635537
No. Fabricante 83503 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 1 1/2"X1/8"X50'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83503 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 1 1/2"X1/8"X50'

3M™ sellador de cinta resistente al clima PF 5422, negro, 1 1/2 pulg. x 1/8 pulg. x 50 pies, 5 rollos/caja
Artículo MI #02635537
No. Fabricante 83503 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 1 1/2"X1/8"X50'

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Resistencia a la tensión
    33 psi
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Elongación en el descanso
    200 %
  • Número de stock del fabricante
    62542208046
  • Número de Upc del fabricante
    00021200835032
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +40 °F
  • UPC_NO
    00021200835032

Descripción general

Descripción del fabricante
83503 SELLADOR DE CINTA WEATHERBAN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de butilo reforzada con rosca
  • Reposicionable sin limpieza
  • Resistente a la intemperie
  • Mantiene la adherencia a temperaturas tan bajas como 40°F / 5°C, permitiendo la aplicación en áreas sin calentar
  • Se mantiene en posición sobre superficies verticales o elevadas
  • Se puede colocar lado a lado para lograr anchos variables
  • Sin disolventes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"