Motion
86521 CINTA DE FILAMENTO DE TARTÁN 8934 TRANSPARENTE 48 MM X 55 M

3M
86521 TARTAN FILAMENT TAPE 8934 CLEAR 48 MM X 55 M

Cinta de filamentos Tartan 8934, transparente, 48 mm x 55 m, 4 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #02635595
No. Fabricante 86521 TARTAN FILAMENT TAPE 8934 CLEAR 48 MM X 55 M
Precio23.32 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86521 TARTAN FILAMENT TAPE 8934 CLEAR 48 MM X 55 M

Cinta de filamentos Tartan 8934, transparente, 48 mm x 55 m, 4 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #02635595
No. Fabricante 86521 TARTAN FILAMENT TAPE 8934 CLEAR 48 MM X 55 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio23.32 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Resistencia a la tensión
    100 pulg.
  • Grosor
    4 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    60 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    3 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200865213
  • UPC_NO
    00021200865213

Descripción general

Descripción del fabricante
86521 CINTA DE FILAMENTO DE TARTÁN 8934
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de alta resistencia para aplicaciones de agrupación, refuerzo y unificación de palés
  • El adhesivo de caucho sintético se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies de cartón, plástico y metal
  • La transparencia proporciona una visibilidad clara de los gráficos de caja, la impresión y las ilustraciones
  • La cinta resiste arañazos, abrasiones, humedad y rayones
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para el cierre de cajas, la agrupación y mucho más
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"