Motion
00272 ROLLO DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 4"X30' A VFN

3M
00272 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 4"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rollo de desbarbado ligero, LD-RL, A/O muy fino, 4 pulg. x 30 pies, 3 por caja
Artículo MI #02635765
No. Fabricante 00272 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 4"X30' A VFN
Precio169.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00272 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 4"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rollo de desbarbado ligero, LD-RL, A/O muy fino, 4 pulg. x 30 pies, 3 por caja
Artículo MI #02635765
No. Fabricante 00272 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 4"X30' A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio169.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 pies
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    30 pies
  • Ancho del rodillo
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500121787
  • Número de Upc del fabricante
    00048011002729
  • UPC_NO
    00048011002729

Descripción general

Descripción del fabricante
00272 ROLLO DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El rollo de lámina duradero de grado muy fino es ideal para desbarbado, limpieza y acabado ligeros
  • Conformidad moderada y trama densa resistente al desgaste
  • La construcción de red abierta resiste la carga y produce acabados uniformes
  • La lámina no tejida acondiciona las superficies sin afectar a la geometría de la pieza de trabajo
  • La construcción de red abierta resistente a la carga y la excelente durabilidad proporcionan un uso prolongado
  • Las láminas se pueden cortar del rollo para adaptarse a la aplicación
  • Las láminas se pueden dimensionar para su uso en una lijadora recíproca

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos