Motion
18733 DISCO DE CERDAS ROLOC ESCOCÉS-BRITE 2"X5/8 CÓNICO 120

3M
18733 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 2"X5/8 TAPERED 120

Scotch-Brite™ Disco de filamentos Roloc™ , RD-ZB, 120, TR, Blanco, 2 pulg. x 5/8 pulg., Cónico, 10 por interior, 40 por caja
Artículo MI #02636066
No. Fabricante 18733 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 2"X5/8 TAPERED 120
Precio20.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18733 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 2"X5/8 TAPERED 120

Scotch-Brite™ Disco de filamentos Roloc™ , RD-ZB, 120, TR, Blanco, 2 pulg. x 5/8 pulg., Cónico, 10 por interior, 40 por caja
Artículo MI #02636066
No. Fabricante 18733 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 2"X5/8 TAPERED 120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5/8 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Blanco
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    40
  • Número de stock del fabricante
    61500132180
  • Número de Upc del fabricante
    00048011187334
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011187334

Descripción general

Descripción del fabricante
18733 DISCOS DE CERDAS ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva que los cepillos de alambre
  • La mezcla de grano abrasivo cerámico 3M™ patentada proporciona un alto grado de calidad de acabado durante toda la vida útil del disco
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • Las cerdas flexibles se adaptan a los contornos para producir acabados uniformes, incluso en piezas complejas
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos