Motion
6681

3M
6681

Scotch® Cinta de embalaje - Color transparente, 28 pulg./lb Resistencia a la tracción, 1 pulg. de ancho, 72 yardas de largo
Artículo MI #02636160
No. Fabricante 6681
Precio20.85 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
6681

Scotch® Cinta de embalaje - Color transparente, 28 pulg./lb Resistencia a la tracción, 1 pulg. de ancho, 72 yardas de largo
Artículo MI #02636160
No. Fabricante 6681

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio20.85 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho del rodillo
    4-1/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    28 pulg./lb
  • Grosor
    2.3 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicaciones
    Embalaje primario
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    45 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051131066816
  • Material
    UPVC
  • Tipo de material
    Película UPVC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Serie
    600
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    ASM-T
  • UPC_NO
    00051131066816

Descripción general

Descripción del fabricante
PELÍCULA TRANSPARENTE PREMIUM 06681 SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de película transparente de 0.058 mm ( 2.3 mil) utilizada para el cierre, sujeción, tabulación y sujeción con clip en L
  • El material de soporte UPVC tiene un grosor de 1.5 mil (0.038 mm), es resistente a la humedad, a los productos químicos y a los rayos UV
  • Excelente manejo, alta claridad y envejecimiento prolongado
  • Eliminación limpia de una amplia variedad de superficies
  • Fácil de aplicar sin dispensador
  • Fácil de abrir cuando se utiliza como función de cierre
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"