Motion
T436.1XRL-4

L S STARRETT
T436.1XRL-4

Micómetro exterior, rango: 3" a 4", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02646686
No. Fabricante T436.1XRL-4
Precio652.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
T436.1XRL-4

Micómetro exterior, rango: 3" a 4", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02646686
No. Fabricante T436.1XRL-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio652.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    68019
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    4 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    3 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
T436.1XRL-4