Motion
T436.1XRL-5

L S STARRETT
T436.1XRL-5

Micómetro exterior, rango: 4" a 5", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02646688
No. Fabricante T436.1XRL-5
Precio696.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
T436.1XRL-5

Micómetro exterior, rango: 4" a 5", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02646688
No. Fabricante T436.1XRL-5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio696.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.

Detalles

  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    68025
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    5 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    4 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
T436.1XRL-5
  • Acabado cromado satinado, sin deslumbramiento, resistente al óxido
  • Diseño de manga avanzado con líneas escalonadas y figuras distintivas para una legibilidad precisa y fácil