Motion
T013046
1/8 Inch X19 Air Needle Scaler, Stroke 1 in / 25.4 mm, Bore Diameter 0.94 in / 23.8 mm - 4300 Blow Per Minute
Artículo MI #02648138
No. Fabricante T013046
Precio1,063.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8 Inch X19 Air Needle Scaler, Stroke 1 in / 25.4 mm, Bore Diameter 0.94 in / 23.8 mm - 4300 Blow Per Minute
Artículo MI #02648138
No. Fabricante T013046
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
Precio1,063.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3-1/2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    10 cfm
  • Astillado
    Astillado
  • Estilo de mango
    En línea
  • Tasa de impacto
    4300 lpm
  • Número de piezas
    1
  • Control de vibraciones
    Control de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
CP0456 DESCONCHADOR DE AIRE LESAR 15/16X1 T013046
  • Mayor durabilidad en raspadores de aguja
  • Alta resistencia para uso muy intensivo
  • Retén del collarín de cambio rápido

También puede gustarle

Los clientes también compraron