Motion
375.S52.CMBRA SD C=7.00

REXNORD INC
375.S52.CMBRA SD C=7.00

Ensamblaje central - Tamaño de 375 cplg, tipo de espaciador, material de acero al carbono
Artículo MI #02658110
No. Fabricante 375.S52.CMBRA SD C=7.00
Precio9,282.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
375.S52.CMBRA SD C=7.00

Ensamblaje central - Tamaño de 375 cplg, tipo de espaciador, material de acero al carbono
Artículo MI #02658110
No. Fabricante 375.S52.CMBRA SD C=7.00
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
Precio9,282.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    375
  • Distancia entre Ejes  
    7.00 pulg.
  • Peso
    30.43 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Número de catálogo del fabricante
    118208
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    52
  • UPC_NO
    698210690434

Descripción general

Descripción del fabricante
118208 375.S52.CMBRA SD C=7.00
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
Los clientes también compraron