Motion
306
Sierra auxiliar manual, estilo de marco: corte empotrado, longitud de la cuchilla: 12", longitud total: 470mm, tensión ajustable
Artículo MI #02682671
No. Fabricante 306
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra auxiliar manual, estilo de marco: corte empotrado, longitud de la cuchilla: 12", longitud total: 470mm, tensión ajustable
Artículo MI #02682671
No. Fabricante 306
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    10, 12 pulg.
  • Longitud
    440 mm
  • Longitud total
    470 mm
  • Dientes por pulgada
    24

Detalles

  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Hoja(s) incluidas
    12" Bi-Metal (24 TPI)
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    Almacenamiento no integrado
  • Estilo de marco
    Corte al ras
  • Posiciones
    90 °
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo manual
  • Ajustabilidad de la tensión
    Tensión ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
306 222 MONTURA DE CABELLO ECONÓMICO
  • Motosierra cómoda, fácil de usar y ligera
  • Ideal para uso DIY