Motion
512S35A3Z
Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 55 mm, 140 mm de ancho, 163.5 mm de longitud, capacidad de carga: 64000 kN
Artículo MI #02699289
No. Fabricante 512S35A3Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 55 mm, 140 mm de ancho, 163.5 mm de longitud, capacidad de carga: 64000 kN
Artículo MI #02699289
No. Fabricante 512S35A3Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M10
  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    163.5 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Peso
    3.53 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de súper precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Accesorios incluidos
    Raspador de metal
  • Capacidad de carga
    64000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.13 C
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
512S35A3Z 500 SERIE DE RODILLOS ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron