Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1-1/32 pulg.
- Ancho de la base1-7/64 pulg.
- Altura debajo de la barra15/32 pulg.
- Altura total1-5/32 pulg.
- Longitud total3-7/16 pulg.
- Peso0.2 lb
Detalles
- Tipo de barraForma de U
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaTirar del cierre de acción
- Tipo de abrazaderaCierre
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima360 lb
- Tipo de alternanciaBloqueo