Motion
ACP35RH

SKF
ACP35RH

Transferencia de bola flotante - 35 mm de diámetro de bola, material de bola de poliuretano, material de carcasa de acero
Artículo MI #02704645
No. Fabricante ACP35RH
Precio79.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
ACP35RH

Transferencia de bola flotante - 35 mm de diámetro de bola, material de bola de poliuretano, material de carcasa de acero
Artículo MI #02704645
No. Fabricante ACP35RH
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
Precio79.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    35 mm
  • Altura total
    88 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Poliuretano
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Serie
    ACP
  • UPC_NO
    7316578047914

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES DE BALL TRANSFER DE ACP35RH CGR
  • Altura de la bola de carga de poliuretano Perno roscado ajustable Puede manipular materiales sensibles sin marcar, por ejemplo, vidrio, madera, etc.
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
Los clientes también compraron