Motion
Antiagarrotamiento Sta-Lube FG 16oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube FG Anti-Seize 16oz

Lubricante antiagarrotamiento de uso general CRC - 16 oz, botella, color: blanco
Artículo MI #02707282
No. Fabricante Sta-Lube FG Anti-Seize 16oz
Precio57.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube FG Anti-Seize 16oz

Lubricante antiagarrotamiento de uso general CRC - 16 oz, botella, color: blanco
Artículo MI #02707282
No. Fabricante Sta-Lube FG Anti-Seize 16oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    450°F
  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Punto de congelación
    3110°F
  • Altura
    5.0000 pulg.
  • Grado NLGI
    1
  • Gravedad específica
    1.21
  • Contenido de VOC
    2.2
  • Ancho
    3.1300 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Accesorios, casquillos, bridas, cabezales, tuercas, tornillos, pasadores, superficies roscadas, tuberías, tapones, colectores para evitar el agarrotamiento y la picadura de superficies
  • Tipo de base
    Sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    • Este antiagarrotamiento basado en complejo de aluminio protege las piezas metálicas de incautación, descascarillado, óxido, corrosión y congelación por calor al adherirse tenazmente a las superficies metálicas. • Resistencia a altas temperaturas de hasta 1800°F • No mancha, inodoro e insípido • No contiene metales • Botella con pincel •
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    445 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    072213359060
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    5 °F
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con desengrasante de uso general.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Rango de temperatura
    -65 a +1800 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    072213359060
  • Índice de viscosidad
    124
  • Penetración trabajada
    290 a 320
  • Temperatura de trabajo
    -65 a 1800°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL35906 COBRE ANTIAGARROTAMIENTO BTL 16OZ
  • Este antiagarrotamiento a base de complejo de aluminio protege las piezas metálicas de incautación, descascarillado, óxido, corrosión y congelación por calor al adherirse tenazmente a las superficies metálicas.
  • Resistencia a altas temperaturas de hasta 1800°F
  • No mancha, inodoro e insípido
  • No contiene metales
  • Botella superior con cepillo