Motion
ZM06
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZM - Tamaño de rosca de M6x0.5 mm, 16 mm OD, 11 mm Diámetro frontal, 8 mm Ancho
Artículo MI #02710784
No. Fabricante ZM06
Precio113.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZM - Tamaño de rosca de M6x0.5 mm, 16 mm OD, 11 mm Diámetro frontal, 8 mm Ancho
Artículo MI #02710784
No. Fabricante ZM06
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
Precio113.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Ancho general
    8 mm
  • Rosca Tamaño  
    M6x0.5 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZM
  • UPC_NO
    4012802079258

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM06