Motion
13325 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE SCOTCH-BRITE 48"XNH A CRS

3M
13325 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 48"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de acondicionamiento de superficie - 48 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo no tejido, color marrón
Artículo MI #02713771
No. Fabricante 13325 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 48"XNH A CRS
Precio463.04 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13325 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 48"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de acondicionamiento de superficie - 48 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo no tejido, color marrón
Artículo MI #02713771
No. Fabricante 13325 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 48"XNH A CRS
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
Su precio$463.04/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    48 pulg.
  • Diámetro total
    48 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado, acabado, rectificado, pulido, radiado, refinado, preparación de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Grado
    Tosca
  • Cantidad del paquete del fabricante
    2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de stock del fabricante
    61500053279
  • Número de Upc del fabricante
    00048011133256
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero suave, aleación de níquel, acero inoxidable, titanio, madera
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011133256

Descripción general

Descripción del fabricante
13325 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos