Motion
7010368493 DISCO RC DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ABRASIVOS ESTÁNDAR, 842434, 3 PULG. CR

3M
7010368493 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC DISC, 842434, 3 IN CR

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #02714300
No. Fabricante 7010368493 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC DISC, 842434, 3 IN CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368493 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC DISC, 842434, 3 IN CR

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #02714300
No. Fabricante 7010368493 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC DISC, 842434, 3 IN CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115357763
  • UPC_NO
    00051115357763

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368493 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Diseñado para mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • El mejor material para uso general y uso de presión promedio
  • Más eficiente en superficies planas hechas de compuestos o metales blandos
  • Disponible con conexión de gancho y bucle
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good