Motion
17187 RUEDA UNIFICADA ROLOC EXL ESCOCÉS-BRITE TR 2"XNH 6S ALETA

3M
17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 6S FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ , 2 pulg. x NH 6S FIN, 60 por caja
Artículo MI #02714377
No. Fabricante 17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 6S FIN
Precio13.39 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 6S FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ , 2 pulg. x NH 6S FIN, 60 por caja
Artículo MI #02714377
No. Fabricante 17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 6S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.39 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 6S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de rueda de 2 in y una calidad fina, diseñada para aplicaciones de cambio rápido.
  • Número de stock del fabricante
    61500099256
  • Número de Upc del fabricante
    00048011171876
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    22100 rpm
  • UPC_NO
    00048011171876
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
17187 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos