Motion
17848 RUEDA UNIFICADA ROLOC EXL ESCOCESA-BRITE TS 2"XNH 8A MED

3M
17848 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 8A MED

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ , 2 pulg. x NH 8A MED, 60 por caja
Artículo MI #02714451
No. Fabricante 17848 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 8A MED
Precio14.86 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17848 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 8A MED

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ , 2 pulg. x NH 8A MED, 60 por caja
Artículo MI #02714451
No. Fabricante 17848 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 8A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.86 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 17848 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL TS 2"XNH 8A MED es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 2 in y grado medio, diseñada para un mezclado y acabado de cambio rápido.
  • Número de stock del fabricante
    61500107711
  • Número de Upc del fabricante
    00048011178486
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    22100 rpm
  • UPC_NO
    00048011178486
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
17848 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos