Motion
01331 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA DE ORO STIKIT 6" P120

3M
01331 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P120

Rollo de disco de película de oro Stikit 3M™ , 01331, 6 pulg., grado P120 , 75 discos por rollo, 6 rollos por caja
Artículo MI #02716134
No. Fabricante 01331 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01331 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P120

Rollo de disco de película de oro Stikit 3M™ , 01331, 6 pulg., grado P120 , 75 discos por rollo, 6 rollos por caja
Artículo MI #02716134
No. Fabricante 01331 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    75
  • Número de stock del fabricante
    60455050827
  • Número de Upc del fabricante
    00051131013315
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051131013315

Descripción general

Descripción del fabricante
01331 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA DE ORO STIKIT 6" P120
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos con adhesivo se desprenden cómodamente de uno en uno sin revestimientos para ahorrar costes
  • El abrasivo de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
  • Los discos abrasivos con soporte de película proporcionan durabilidad para aplicaciones de lijado de carrocerías de automóviles de alto acabado
  • El patrón de 7 orificios disponible añade resistencia a la eliminación de polvo y a la carga
  • El accesorio Stikit l facilita su colocación y extracción