Especificaciones
Dimensions
- Peso de respaldoX
- Disc Diameter9 pulg.
- Diámetro total9 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónDesbarbado, acabado, rectificado, lijado, preparación de superficies
- Tipo de archivo adjuntoAdhesivo sensible a la presión
- Material de apoyoPaño
- Tipo de recubrimientoAbrigo cerrado
- ColorMarrón
- Tipo de acoplamiento de discoAdhesivo sensible a la presión
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante60440202343
- Número de Upc del fabricante00051144208654
- Aplicación del materialAluminio, acero al carbono, metalurgia, metal blando, carpintería
- Tipo de montajeAdhesivo sensible a la presión
- UPC_NO00051144208654
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El soporte adhesivo sensible a la presión se adhiere fácilmente a una almohadilla de respaldo o platina de acero y permite una retirada limpia y rápida para una sustitución rápida
- El soporte de tela duradero y de peso X admite aplicaciones agresivas sin desgarros ni desgaste del borde
- El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, tiene una larga vida útil y funciona bien en muchas superficies
- La unión de resina protege el disco del daño por calor, prolongando la vida útil del disco
- El disco se puede utilizar tanto en aplicaciones húmedas como secas
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.