Motion
CMM 1.5 CON CENTRO

LOVEJOY INC
CMM 1.5 W/CENTER

69790400057 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 16 a 42 mm, Moto Mill Machinable, Acero
Artículo MI #02721008
No. Fabricante CMM 1.5 W/CENTER
Precio681.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CMM 1.5 W/CENTER

69790400057 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 16 a 42 mm, Moto Mill Machinable, Acero
Artículo MI #02721008
No. Fabricante CMM 1.5 W/CENTER
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
Precio681.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Diámetro del cubo
    2.38 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    3-3/4 pulg.
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904000573
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    CMM
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    7600 pulg.
  • UPC_NO
    697904000573

Descripción general

Descripción del fabricante
CMM-1.5-HUB-W/CENTRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"