Motion
CL-150-SPC
Abrazadera de acción de línea recta, máx. Capacidad de retención: 300lb
Artículo MI #02731226
No. Fabricante CL-150-SPC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de acción de línea recta, máx. Capacidad de retención: 300lb
Artículo MI #02731226
No. Fabricante CL-150-SPC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2-11/16 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    2-1/16 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    15/16 pulg.
  • Altura total
    3-11/32 pulg.
  • Longitud total
    5-7/16 pulg.
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Sólido
  • Material base
    Acero de aleación
  • Estilo de abrazadera
    Acción de línea recta
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    300 lb
  • Tipo de alternancia
    Empujar-halar

Descripción general

Descripción del fabricante
CL 150 MANGO SPC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron