Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho1.6500 pulg.
- Cadena Paso2.5000 pulg.
- Holgura de guía recta1.75 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo3 pulg.
- Diámetro del pasador0.43 pulg.
- Peso por pie1 lb
Detalles
- Tipo de cadenaPlástico UNI Flex
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloBlanco
- Material del vueloPOM D
- Número de Upc del fabricante855539008160
- Rango de temperatura de funcionamiento-40°F a 194°F
- Material del pasadorAISI 304 SS
- Estándares cumplidosMaterial aprobado por la FDA
- UPC_NO855539008160
Descripción general
Descripción del fabricante
D 2600 TAB-C CADENA NAT.WH