Motion
GR232P

TIMKEN
GR232P

Grasa industrial sintética LC-1.5 - Composición compleja de litio, grado 1.5 NLGI, tamaño 35.3 lb, recipiente, color blanco roto, resistente al agua
Artículo MI #02773943
No. Fabricante GR232P
Precio890.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
GR232P

Grasa industrial sintética LC-1.5 - Composición compleja de litio, grado 1.5 NLGI, tamaño 35.3 lb, recipiente, color blanco roto, resistente al agua
Artículo MI #02773943
No. Fabricante GR232P
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
Precio890.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35.3 lb
  • Grado NLGI
    1.5
  • Peso
    35.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Color
    Blanco roto
  • Composición
    Complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    265 °C
  • Punto de inflamación
    266 °C
  • Número de Upc del fabricante
    053893984599
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    356 °F
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • UPC_NO
    053893984599
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0.03

Descripción general

Descripción del fabricante
BALDE DE GR232P (BALDE DE 35 LB) MULTIUSOS
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"