Especificaciones
Dimensiones
- Grosor0.024 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- MaterialAcero de aleación
- Número de cuchillas100
- Borde simple o dobleIndividual
- UPC_NO076174119886
Descripción general
- Acero con alto contenido de carbono
- Borde afilado de precisión
- Los bordes redondeados ayudan a reducir el riesgo de cortes accidentales
- Se utiliza en aplicaciones en las que la seguridad es un problema y para evitar daños en el contenido de la caja al abrir las cajas
- Las cuchillas se adaptan a la mayoría de las cuchillas estándar